Startseite

VEMER SPA - VEMVE777900 DS10100-M6 DIST. METAL. M/F DS66109900 - VE777900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE777900 DS10100-M6 DIST. METAL. M/F DS66109900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8007951130758

Artikelnummer

VEMVE777900

Herstellernummer

VE777900

Hersteller

VEM

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

6 mm

Außendurchmesser:

10 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

100 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.