Startseite

VEMER SPA - VEMVE777800 DS1090-M6 DIST. METAL. M/F DS66109000 - VE777800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE777800 DS1090-M6 DIST. METAL. M/F DS66109000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Außendurchmesser - 10 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8007951130741

Artikelnummer

VEMVE777800

Herstellernummer

VE777800

Hersteller

VEM

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

6 mm

Außendurchmesser:

10 mm

Länge:

90 mm

Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.