Startseite

VEMER SPA - VEMVE777100 DS1035-M6 DIST. METAL. M/F DS66103500 - VE777100

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE777100 DS1035-M6 DIST. METAL. M/F DS66103500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Außendurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8007951130666

Artikelnummer

VEMVE777100

Herstellernummer

VE777100

Hersteller

VEM

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

6 mm

Außendurchmesser:

10 mm

Länge:

35 mm

Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.