VEMER SPA - VEMVE776900 DS1025-M6 DIST. METAL. M/F DS66102500 - VE776900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 10 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 25 mm
Packung
100 ST
EAN
8007951130642
Artikelnummer
VEMVE776900
Herstellernummer
VE776900
Hersteller
VEM
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
25 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.


