Startseite

VEMER SPA - VEMVE774700 DS0760-M4 DIST. METAL. M/F DS44076000 - VE774700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE774700 DS0760-M4 DIST. METAL. M/F DS44076000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Außendurchmesser - 7 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8007951130383

Artikelnummer

VEMVE774700

Herstellernummer

VE774700

Hersteller

VEM

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

4 mm

Außendurchmesser:

7 mm

Länge:

60 mm

Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.