Startseite

VEMER SPA - VEMVE774000 DS0720-M4 DIST. METAL. M/F DS44072000 - VE774000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE774000 DS0720-M4 DIST. METAL. M/F DS44072000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Außendurchmesser - 7 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8007951130314

Artikelnummer

VEMVE774000

Herstellernummer

VE774000

Hersteller

VEM

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

4 mm

Außendurchmesser:

7 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

20 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.