VEMER SPA - VEMVE737300 SET INSTALLAZIONE PC RF8 + 2 ATT.RX.16A - VE737300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 0...32 A
Ansprechstrom - 3.5...32 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 16 A
Max. Dauerstrom - 32 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8007951125549
Artikelnummer
VEMVE737300
Herstellernummer
VE737300
Hersteller
VEM
Bemessungsstrom:
0...32 A
Ansprechstrom:
3.5...32 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
16 A
Max. Dauerstrom:
32 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
250 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
4000 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40


