Startseite

VEMER SPA - VEMVE735700 PC RF8 CENTRALINA CONTROLLO CARICHI RF - VE735700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE735700 PC RF8 CENTRALINA CONTROLLO CARICHI RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 0...32 A

  • Ansprechstrom - 3.5...32 A

  • Max. Dauerstrom - 32 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125525

Artikelnummer

VEMVE735700

Herstellernummer

VE735700

Hersteller

VEM

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

0...32 A

Ansprechstrom:

3.5...32 A

Max. Dauerstrom:

32 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Sistema elettronico che permette di controllare fino a 8 carichi elettrici al fine di evitare blackout dovuto al distacco per sovraccarico dell' interruttore generale di corrente. Il sistema si compone di una centralina PC RF8 e da uno o più attuatoriremoti RX.16A (fino a 8) che devono essere inseriti nelle scatole 3 moduli delle prese di corrente da controllare. Ogni attuatore remoto è contraddistinto da una priorità, che determina l'ordine di distacco dei carichi nel caso l'assorbimento di potenza sia superiore alla soglia impostata. Centralina ed attuatori comunicano via radiofrequenza.