Startseite

VEMER SPA - VEMVE683900 AGMA22 AG0NC52000 REGOL.LIV.NEOPR. 52CM - VE683900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE683900 AGMA22 AG0NC52000 REGOL.LIV.NEOPR. 52CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Physikalisches Messprinzip - Schwimmer

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125228

Artikelnummer

VEMVE683900

Herstellernummer

VE683900

Hersteller

VEM

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Physikalisches Messprinzip:

Schwimmer

Anzahl der Elektrodeneingänge:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

37 mm

Höhe:

226.5 mm

Tiefe:

100 mm

Relè di controllo livello Vemer modello AGMA22 AG0NC52000 REGOL.LIV.NEOPR. 52CM