Startseite

VEMER SPA - VEMVE610200 MAC3 MGM2006GB0C GALLEGG. C/C NEOPR.20MT - VE610200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE610200 MAC3 MGM2006GB0C GALLEGG. C/C NEOPR.20MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Regenwasser - ja

  • Geeignet für Fäkalien - nein

  • Geeignet für Haushaltsabwasser - ja

  • Geeignet für Kondenswasser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951124467

Artikelnummer

VEMVE610200

Herstellernummer

VE610200

Hersteller

VEM

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Regenwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Geeignet für Glykol:

nein

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Schaltdifferenz einstellbar:

ja

Eintauchtiefe:

20000 mm

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Montageart:

im Schacht stehend

Material Schwimmer:

Kunststoff

Durchmesser Schwimmer:

154 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Min. spezifische Masse Flüssigkeit:

610 kg/m³

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

Schutzart (IP):

IP68

Schutzart (NEMA):

6P

Explosionsgeschützt:

nein

Regolatore di livello a galleggiante con contrappeso per acque chiare che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. La costruzione a doppia camera stagna garantisce la massima affidabilità mentre il corpo pesante lo rende particolarmente adatto per impieghi in acque mosse o, al limite, leggermente torbide.