VEMER SPA - VEMVE538500 KEY HPM1006HY0C GALLEGG. C/C PVC 10MT - VE538500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Fäkalien - nein
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Montageart - im Schacht stehend
Geeignet für Trinkwasser - ja
Geeignet für Glykol - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951123897
Artikelnummer
VEMVE538500
Herstellernummer
VE538500
Hersteller
VEM
Geeignet für Fäkalien:
nein
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Montageart:
im Schacht stehend
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Geeignet für Glykol:
nein
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kugel (Senkkugel)
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
ja
Ablesbar:
nein
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Durchmesser Schwimmer:
155 mm
Eintauchtiefe:
10000 mm
Geeignet für Kondenswasser:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
6P
Montage vertikal:
ja
Montage horizontal:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Max. Arbeitsdruck:
1 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit:
634 kg/m³


