Startseite

VEMER SPA - VEMVE537700 KEY HPM0506HY0C GALLEGG. C/C PVC 5MT - VE537700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE537700 KEY HPM0506HY0C GALLEGG. C/C PVC 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Fäkalien - nein

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Montageart - im Schacht stehend

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Glykol - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123880

Artikelnummer

VEMVE537700

Herstellernummer

VE537700

Hersteller

VEM

Geeignet für Fäkalien:

nein

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Montageart:

im Schacht stehend

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Glykol:

nein

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

ja

Ablesbar:

nein

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Durchmesser Schwimmer:

155 mm

Eintauchtiefe:

5000 mm

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

nein

Schutzart (NEMA):

6P

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

Min. spezifische Masse Flüssigkeit:

634 kg/m³

Regolatore di livello a galleggiante con contrappeso per acque chiare che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato.