Startseite

VEMER SPA - VEMVE536900 KEY HPM0306HY0C GALLEGG. C/C PVC 3MT - VE536900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE536900 KEY HPM0306HY0C GALLEGG. C/C PVC 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Regenwasser - ja

  • Geeignet für Fäkalien - nein

  • Geeignet für Haushaltsabwasser - ja

  • Geeignet für Kondenswasser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123873

Artikelnummer

VEMVE536900

Herstellernummer

VE536900

Hersteller

VEM

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Regenwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Geeignet für Glykol:

nein

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Schaltdifferenz einstellbar:

ja

Eintauchtiefe:

3000 mm

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Montageart:

im Schacht stehend

Material Schwimmer:

Kunststoff

Durchmesser Schwimmer:

155 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Min. spezifische Masse Flüssigkeit:

634 kg/m³

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

Schutzart (IP):

IP68

Schutzart (NEMA):

6P

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore a galleggiante per acque chiare che trova impiego nell’inserimento di pompe, elettrovalvole, allarmi, ecc al raggiungimento di un livello prefissato, sia in riempimento che in svuotamento grazie al cavo tipo 3x1. Potere di interruzione: 10(8)A / 250 Vac (omologati ENEC) • Angolo di commutazione: ±45° • Resistenza a pressione: 1 bar • Disponibili con cavo in PVC o neoprene e con varie lunghezze • Temperatura di funzionamento: 0 ÷ +50°C • Temperatura di immagazzinamento: -20 ÷ + 80°C • Grado di protezione: IP68 • Dimensioni: 81x131x42 mm • Peso / Volume: 154 g / 243 cm3 • Contrappeso: 220 g (incluso nella confezione) • Omologati ENEC. Tipo di cavo:PVC H05VV-F 3x1.Lunghezza:3 metri.