VEMER SPA - VEMVE535100 KEY HGM1006HY0C GALLEGG. C/C NEOPR. 10MT - VE535100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Trinkwasser - ja
Geeignet für Regenwasser - ja
Geeignet für Fäkalien - nein
Geeignet für Haushaltsabwasser - ja
Geeignet für Kondenswasser - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951123859
Artikelnummer
VEMVE535100
Herstellernummer
VE535100
Hersteller
VEM
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Geeignet für Regenwasser:
ja
Geeignet für Fäkalien:
nein
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Geeignet für Kondenswasser:
nein
Geeignet für Glykol:
nein
Ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Schaltdifferenz einstellbar:
ja
Eintauchtiefe:
10000 mm
Montage vertikal:
ja
Montage horizontal:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kugel (Senkkugel)
Montageart:
im Schacht stehend
Material Schwimmer:
Kunststoff
Durchmesser Schwimmer:
155 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Min. spezifische Masse Flüssigkeit:
634 kg/m³
Max. Arbeitsdruck:
1 bar
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
6P
Explosionsgeschützt:
nein


