VEMER SPA - VEMVE533600 KEY HGM0306HY0C GALLEGG. C/C NEOPR. 3MT - VE533600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Fäkalien - nein
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Montageart - im Schacht stehend
Geeignet für Trinkwasser - ja
Geeignet für Glykol - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951123835
Artikelnummer
VEMVE533600
Herstellernummer
VE533600
Hersteller
VEM
Geeignet für Fäkalien:
nein
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Montageart:
im Schacht stehend
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Geeignet für Glykol:
nein
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kugel (Senkkugel)
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
ja
Ablesbar:
nein
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Durchmesser Schwimmer:
155 mm
Eintauchtiefe:
3000 mm
Geeignet für Kondenswasser:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
6P
Montage vertikal:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Max. Arbeitsdruck:
1 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit:
634 kg/m³


