VEMER SPA - VEMVE530200 EFLY EPM0506B00 REGOL.RIBALT. PVC 5MT - VE530200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Fäkalien - ja
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Montageart - im Schacht stehend
Geeignet für Trinkwasser - ja
Geeignet für Glykol - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951123798
Artikelnummer
VEMVE530200
Herstellernummer
VE530200
Hersteller
VEM
Geeignet für Fäkalien:
ja
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Montageart:
im Schacht stehend
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Geeignet für Glykol:
nein
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Birnenform
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Ablesbar:
nein
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Durchmesser Schwimmer:
100 mm
Eintauchtiefe:
5000 mm
Geeignet für Kondenswasser:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
6P
Montage vertikal:
ja
Montage horizontal:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Max. Arbeitsdruck:
2 bar


