Startseite

VEMER SPA - VEMVE527800 EFLY EGM0506B00 REGOL.RIBALT. NEOPR.5MT - VE527800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE527800 EFLY EGM0506B00 REGOL.RIBALT. NEOPR.5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Fäkalien - ja

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Montageart - im Schacht stehend

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Glykol - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123767

Artikelnummer

VEMVE527800

Herstellernummer

VE527800

Hersteller

VEM

Geeignet für Fäkalien:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Montageart:

im Schacht stehend

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Glykol:

nein

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Birnenform

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Durchmesser Schwimmer:

1000 mm

Eintauchtiefe:

5000 mm

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

nein

Schutzart (NEMA):

6P

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Max. Arbeitsdruck:

2 bar

Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in stazioni di sollevamento e impianti di svuotamento acque di scarico. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'angolo di commutazione ridotto unito alle dimensioni contenute ne consentono l'impiego in pozzi stretti.