Startseite

VEMER SPA - VEMVE520300 MAC5 JPM2006BG0 REGOL.RIBALT. PVC 20MT - VE520300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Fäkalien - ja

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Montageart - im Schacht stehend

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Glykol - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123682

Artikelnummer

VEMVE520300

Herstellernummer

VE520300

Hersteller

VEM

Geeignet für Fäkalien:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Montageart:

im Schacht stehend

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Glykol:

nein

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Birnenform

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Durchmesser Schwimmer:

117 mm

Eintauchtiefe:

20000 mm

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

nein

Schutzart (NEMA):

6P

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Max. Arbeitsdruck:

2 bar

Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicato per l'utilizzo in acque turbolente.