Startseite

VEMER SPA - VEMVE517900 MAC5 JGM2006BG0 REGOL.RIBALT. NEOPR.20MT - VE517900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE517900 MAC5 JGM2006BG0 REGOL.RIBALT. NEOPR.20MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Regenwasser - ja

  • Geeignet für Fäkalien - ja

  • Geeignet für Haushaltsabwasser - ja

  • Geeignet für Kondenswasser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123651

Artikelnummer

VEMVE517900

Herstellernummer

VE517900

Hersteller

VEM

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Regenwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

ja

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Geeignet für Glykol:

nein

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Eintauchtiefe:

20000 mm

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Birnenform

Montageart:

im Schacht stehend

Material Schwimmer:

Kunststoff

Durchmesser Schwimmer:

117 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Max. Arbeitsdruck:

2 bar

Schutzart (IP):

IP68

Schutzart (NEMA):

6P

Explosionsgeschützt:

nein

Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicato per l'utilizzo in acque turbolente. • Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 • Lunghezza 20m