VEMER SPA - VEMVE515300 MAC5 JGM0506BG0 REGOL.RIBALT. NEOPR. 5MT - VE515300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Trinkwasser - ja
Geeignet für Regenwasser - ja
Geeignet für Fäkalien - ja
Geeignet für Haushaltsabwasser - ja
Geeignet für Kondenswasser - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951123637
Artikelnummer
VEMVE515300
Herstellernummer
VE515300
Hersteller
VEM
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Geeignet für Regenwasser:
ja
Geeignet für Fäkalien:
ja
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Geeignet für Kondenswasser:
nein
Geeignet für Glykol:
nein
Ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Eintauchtiefe:
5000 mm
Montage vertikal:
ja
Montage horizontal:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Birnenform
Montageart:
im Schacht stehend
Material Schwimmer:
Kunststoff
Durchmesser Schwimmer:
117 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Max. Arbeitsdruck:
2 bar
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
6P
Explosionsgeschützt:
nein


