Startseite

VEMER SPA - VEMVE467700 PC3R CONTROLLO CARICHI 3 RELE 32A - VE467700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE467700 PC3R CONTROLLO CARICHI 3 RELE 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 0...32 A

  • Ansprechstrom - 4.3...32 A

  • Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 16 A

  • Max. Dauerstrom - 32 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123231

Artikelnummer

VEMVE467700

Herstellernummer

VE467700

Hersteller

VEM

Bemessungsstrom:

0...32 A

Ansprechstrom:

4.3...32 A

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

16 A

Max. Dauerstrom:

32 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

250 V

Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):

4000 VA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP41

Relè di controllo da barra DIN per la gestione della potenza assorbita in modo da impedire che, nel caso di accensioni contemporanee di più elettrodomestici, si verifichi un sovraccarico tale da provocare il distacco dell'interruttore generale (blackout). Quando necessario, lo strumento provvede al distacco in sequenza dei carichi ritenuti non prioritari per evitare che la potenza assorbita sia superiore alla soglia impostata e causi di conseguenza il blackout. Può comandare fino a tre carichi (o tre gruppi di carichi). L'ordine con il quale vengono scollegati questi carichi è impostabile via menù.