VEMER SPA - VEMVE144200 VCR RELE CONTR. TENSIONE 230 VAC - VE144200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsmessbereich 1 - 10...500 V
Spannungsmessbereich 2 - 10...500 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8007951119128
Artikelnummer
VEMVE144200
Herstellernummer
VE144200
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsmessbereich 1:
10...500 V
Spannungsmessbereich 2:
10...500 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
10...500 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm


