VARTA CONSUMER BATT - VAT04600945416 675 (ZINCO / ARIA) - 04600945416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.45 V
IEC-Bezeichnung - PR 44
Ausführung - Zink/Luft
Höhe inkl. Pole - 5.4 mm
Packung
10 ST
EAN
4008496668243
Artikelnummer
VAT04600945416
Herstellernummer
04600945416
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.45 V
IEC-Bezeichnung:
PR 44
Ausführung:
Zink/Luft
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.77 g
batteria per apparecchi acustici


