Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT00361101111 V361 (HIGH DRAIN) - 00361101111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 20 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 58

  • Sonstige Bezeichnung - RW 310/SR 721 SW

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496273270

Artikelnummer

VAT00361101111

Herstellernummer

00361101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

20 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 58

Sonstige Bezeichnung:

RW 310/SR 721 SW

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

2.1 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Gewicht:

0.4 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00361101111 - V361 (HIGH DRAIN)