VAILLANT - VLT0010026817 AROSTOR VWL B 270/5 - 0010026817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3532041757904
Artikelnummer
VLT0010026817
Herstellernummer
0010026817
Hersteller
VLT
Bollitore sanitario con pompa di calore aria/acqua Vaillant aroSTOR VWL B 270/5 Possibilita di sfruttare al massimo l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico. Circuito frigorifero: fluido refrigerante R290 nella quantita di 0,15 kg; C02equivalente 2,8 kg; Accumulo sanitario: acciaio inossidabile da 270 litri, resistenza elettrica di back-up integrata da 1200 W; isolamento termico in poliuretano espanso con 50 mm di spessore; sonda di controllo temperatura; pressione massima 6 bar. Marcatura CE presente. Alimentazione elettrica: 230V-50Hz; livello di protezione IPX4.


