URMET SPA - UTD4119/1 TELEFONO CORDLESS DECT ICARUS
Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ăbertragungsstandard - DECT
Freisprechen - ja
Standby-Zeit bis zu - 100 h
Display - einzeilig
Anzahl der anmeldbaren Mobilteile - 5
Packung
1 ST
EAN
8021156052653
Artikelnummer
UTD4119/1
Herstellernummer
4119/1
Hersteller
UTD
Ăbertragungsstandard:
DECT
Freisprechen:
ja
Standby-Zeit bis zu:
100 h
Display:
einzeilig
Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:
5
GesprÀchszeit bis zu:
600 h
Lauthören an:
Mobilteil
CLIP-Funktion:
ja
Anzahl der TelefonbucheintrÀge:
50
Farbe:
schwarz


