URMET SPA - UTD4091/1 TELEFONO BASE DIRECTOR 2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard
Mobilteile anmeldbar - 0
Anrufbeantworter - nein
Display - ohne
Freisprechen - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156036356
Artikelnummer
UTD4091/1
Herstellernummer
4091/1
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard
Mobilteile anmeldbar:
0
Anrufbeantworter:
nein
Display:
ohne
Freisprechen:
nein
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gebührenanzeige:
nein
Lauthören:
nein
CLIP-Funktion:
nein
Anzahl der Telefonbucheinträge:
0
Head-Set-Anschluss:
nein
Zielwahltasten:
0
Hörgerätekompatibel:
nein


