Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1722/85 KIT MONO.C/CXMODO-MIKRA COL 2F

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1722/85 KIT MONO.C/CXMODO-MIKRA COL 2F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156057337

Artikelnummer

UTD1722/85

Herstellernummer

1722/85

Hersteller

UTD

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

4

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Freisprechen:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Il kit è composto da un videocitofono viva-voce CX-MODO con display 7" ed una pulsantiera appoggio parete MIKRA. CX-Modo consente di memorizzare fino a 100 immagini e di comandare fino a 8 moduli radio Yokis per accendere luci o movimentare delle tapparelle motorizzate. Durante la programmazione il videocitofono consente di impostare fino a 4 scenari e di avere un semplice sistema domotico in casa E' possibile collegare fino a 4 postazioni interne tra loro intercomunicanti. Alimentazione: 110-250Vac 50-60Hz Dimensioni pulsantiera: 99 x 20 x 180 mm Display videocitofono: 7"