pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1722/85 KIT MONO.C/CXMODO-MIKRA COL 2F

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1722/85 KIT MONO.C/CXMODO-MIKRA COL 2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156057337

Codice prodotto

UTD1722/85

Cod. produttore

1722/85

Produttore

UTD

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

4

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Vivavoce:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Il kit è composto da un videocitofono viva-voce CX-MODO con display 7" ed una pulsantiera appoggio parete MIKRA. CX-Modo consente di memorizzare fino a 100 immagini e di comandare fino a 8 moduli radio Yokis per accendere luci o movimentare delle tapparelle motorizzate. Durante la programmazione il videocitofono consente di impostare fino a 4 scenari e di avere un semplice sistema domotico in casa E' possibile collegare fino a 4 postazioni interne tra loro intercomunicanti. Alimentazione: 110-250Vac 50-60Hz Dimensioni pulsantiera: 99 x 20 x 180 mm Display videocitofono: 7"