URMET SPA - UTD1168/626 CORNICE COPRIFILOMURO 2F 6MOD. - 1168/626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Breite - 287 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156065790
Artikelnummer
UTD1168/626
Herstellernummer
1168/626
Hersteller
UTD
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
287 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
2 mm
Cornice coprifilo muro per il completamento dell'installazione ad incasso di pulsantiere Alpha. Consente di rifinire la pulsantiera in caso di asperità superficiali del muro.


