URMET SPA - UTD1168/624 CORNICE COPRIFILOMURO 2F 4MOD. - 1168/624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Breite - 287 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156065783
Artikelnummer
UTD1168/624
Herstellernummer
1168/624
Hersteller
UTD
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
287 mm
Höhe:
241 mm
Tiefe:
2 mm
Alpha, cornice 2 file 4 moduli Codice 1168/624 Per il completamento nel montaggio ad incasso di una pulsantiera Alpha a quattro moduli su due file


