URMET SPA - UTD1168/611 CORNICE COPRIFILOMURO 1F.1MOD. - 1168/611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Breite - 158 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156065745
Artikelnummer
UTD1168/611
Herstellernummer
1168/611
Hersteller
UTD
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
158 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
2 mm
Alpha, cornice 1 fila 1 modulo Codice 1168/611 Per il completamento nel montaggio ad incasso di un solo modulo audio o audio/video Alpha con 1 o 2 pulsanti


