Startseite

URMET SPA - UTD1158/639 VISIERA ANTIP. 3 FILA 9 MODULI - 1158/639

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1158/639 VISIERA ANTIP. 3 FILA 9 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 416 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156051885

Artikelnummer

UTD1158/639

Herstellernummer

1158/639

Hersteller

UTD

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Breite:

416 mm

Höhe:

331 mm

Tiefe:

22 mm

Visiera antipioggia, Sinthesi Steel, 3 file 9 moduli