Startseite

URMET SPA - UTD1158/624 VISIERA ANTIP.2F.4 MOD.VERT. - 1158/624

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1158/624 VISIERA ANTIP.2F.4 MOD.VERT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 287 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156047857

Artikelnummer

UTD1158/624

Herstellernummer

1158/624

Hersteller

UTD

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Breite:

287 mm

Höhe:

241 mm

Tiefe:

22 mm

Visiera antipioggia su 2 file per 4 moduli. Dimensioni (H x L x P): 241,5 x 286 x 50 mm.