Startseite

URMET SPA - UTD10707 SUPPORTO SCATOLE 7MOD CON VITI - 10707

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10707 SUPPORTO SCATOLE 7MOD CON VITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7

Packung

  • 1 ST

Produktserien

FLEXA

EAN

8033335008528

Artikelnummer

UTD10707

Herstellernummer

10707

Hersteller

UTD

Ausführung:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Supporto 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli