Startseite

URMET SPA - UTD10702N SUPPORTO 2M S/VITI PER D=60MM - 10702N

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10702N SUPPORTO 2M S/VITI PER D=60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 5 ST

EAN

8033335021381

Artikelnummer

UTD10702N

Herstellernummer

10702N

Hersteller

UTD

Ausführung:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Supporto slim 2 moduli senza viti