Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1061/904 KIT ANTINT.C/1061/006 LOW COST

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1061/904 KIT ANTINT.C/1061/006 LOW COST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 4

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Anzahl der Überfallgruppen - 1

  • Funkanbindung - nein

  • Mit Netzteil - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156046348

Artikelnummer

UTD1061/904

Herstellernummer

1061/904

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

4

Betriebsspannung:

230 V

Anzahl der Überfallgruppen:

1

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

ja

Höhe:

240 mm

Breite:

340 mm

Tiefe:

85 mm

Kit antintrusione filare con centrale 1061/006 e costituito da: 5 rilevatori a doppia tecnologia, 1 contato magnetico, 1 kit chiave, 1 kit adattatore, 1 sirena esterna autoalimentata. Caratteristiche: 4 zone liberamente parzializzabili; 6 linee di tipo normalmente chiuso o a singolo bilanciamento; associazione libera delle linee alle zone; segnalazione con led dello stato di impianto; 1 ingresso sabotaggio 24h; numero max inseritori (a chiave e/o trasponder): 4; numero max tastiere: 4; numero max chiavi: 10; 2 uscite relè libere da potenziale; 1 uscita per sirena interna; 1 uscita per sirena autoalimentata; interfaccia USB 2.0; funzione antirapina (solo con tastiera); batteria: 12Vcc-7,2Ah (Sch. 1033/601); alimentazione: 220-240Vca @50/60Hz; uscita alimentatore: 14,4Vcc-1,5A; corrente dispositivi esterni: 700mA; grado di protezione: IP30/IK02; dimensioni (L x A x P): 340 x 240 x 85 mm.