Startseite

URMET SPA - UTD1043/506 PULSANTE DIG.MAN.ROTTURA VETRO - 1043/506

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/506 PULSANTE DIG.MAN.ROTTURA VETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkanbindung - ja

  • Notstromversorgung integriert - ja

  • Busfähig - nein

  • Schnittstelle extern - ja

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156038947

Artikelnummer

UTD1043/506

Herstellernummer

1043/506

Hersteller

UTD

Funkanbindung:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

100 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

40 mm

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Pulsante manuale a rottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto. I pulsanti antincendio vengono utilizzati per la segnalazione manuale di un allarme. Per il modello a rottura vetro è sufficiente effettuare una pressionesulla parte centrale del vetro perché questo si rompa e azioni uno switch interno. Con i pulsanti viene fornito un attrezzo che serve per effettuare il TEST, per aprire il coperchio e sostituire il vetrino. L’accensione di un LED rosso indica lo stato di allarme

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie