Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1033/125 RIVELATORE I.R. SOFFITTO 180D

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/125 RIVELATORE I.R. SOFFITTO 180D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 360 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156021277

Artikelnummer

UTD1033/125

Herstellernummer

1033/125

Hersteller

UTD

Erfassungsbereich:

360 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

9 mA

Betriebsspannung:

9...15 V

Höhe:

45 mm

Durchmesser:

110 mm

Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato al centro di un soffitto per proteggere un'area di forma circolare sottostante.