Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD10310/2 PRESA EU P11-17 2P+T 16A 25OV

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10310/2 PRESA EU P11-17 2P+T 16A 25OV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335008177

Artikelnummer

UTD10310/2

Herstellernummer

10310/2

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Presa Universale Europea, morsetti a vite, compatibile con spine 2P+T 16A-250V standard tedesco, spine a standard italiano P11 e P17, eurospine 2P 2,5A, 2 moduli, antracite