UNEX APARELLAJE ELEC - UNY93830 93 PARETE DIVISORIA 70 U23X - 93830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 70 mm
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - steckbar
Werkstoff - Kunststoff
Packung
48 M
EAN
8428884012513
Artikelnummer
UNY93830
Herstellernummer
93830
Hersteller
UNY
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
steckbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lunghezza: 2m.
Materiale isolante.
Facilità di installazione: montaggio frontale e solido fissaggio alla base del canale.
Protezione a danni meccanici grado IK08.