Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73830 73 PARETE DIVISORIA 60 U23X - 73830

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73830 73 PARETE DIVISORIA 60 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 53 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - Doppel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 72 M

EAN

8428884003962

Artikelnummer

UNY73830

Herstellernummer

73830

Hersteller

UNY

Höhe:

53 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

Doppel

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7010

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Per separare circuiti.
Lunghezza: 3m.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici IK08.