UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73571-00 73 UNIONE 40 U24X - 73571-00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe des Leitungsführungskanals - 40 mm
Bauform - Kupplung
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Packung
12 ST
EAN
8428884042831
Artikelnummer
UNY73571-00
Herstellernummer
73571-00
Hersteller
UNY
Höhe des Leitungsführungskanals:
40 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Questi pezzi uniscono meccanicamente 2 tratti del canale garantendo il loro perfetto allineamento, agevolando il montaggio e il fissaggio della base sulla superficie.
S’installa frontalmente ed a pressione in qualsiasi punto del canale permettendo unire lunghezze diverse del canale.
Usando le unioni, il coperchio risulta allineato con i tagli della base.
Il canale di dimensione 40x40 non èdotato di unioni e quindi per il suo montaggio sono necessari i bulloni art. 66809.