UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67854-04 67 GIUNTO SNODATO ORIZZ. GRIG 135 U23X - 67854-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12 ST
EAN
8428884044835
Artikelnummer
UNY67854-04
Herstellernummer
67854-04
Hersteller
UNY
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
282 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0...0 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7035
Progettato come un unico pezzo, protegge il cavo localmente nella punto di unione tra i due segmenti della passerella.
Materiale isolante.
Colore: grigio RAL 7035.


