UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67835-04 67 GIUNTO LINEARE GRIGIO 135X500/600 U23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12 ST
EAN
8428884039213
Artikelnummer
UNY67835-04
Herstellernummer
67835-04
Hersteller
UNY
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
600 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0...0 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7035
Permette l'assorbimento delle dilatazioni termiche.
Materiale isolante.
Colore: grigio RAL 7035.