Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67834-04 67 GIUNTO LINEARE GRIG 135X200/300/400 U - 67834-04

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67834-04 67 GIUNTO LINEARE GRIG 135X200/300/400 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 12 ST

EAN

8428884044897

Artikelnummer

UNY67834-04

Herstellernummer

67834-04

Hersteller

UNY

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...400 mm

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

300 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

0...0 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Unisce longitudinalmente e meccanicamente i tratti rettilinei di passerella.
Permette l'assorbimento delle dilatazioni termiche.
Materiale isolante.
Colore: grigio RAL 7035.