UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67520-04 67 PASSERELLA TRAV. ISOL. GRIG 135X500 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 135 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 M
EAN
8428884039046
Artikelnummer
UNY67520-04
Herstellernummer
67520-04
Hersteller
UNY
Breite:
500 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
135 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigung der Sprosse:
geklickt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Nutzbarer Querschnitt:
34440 mm²
Gewicht:
7.782 kg/m
RAL-Nummer:
7035
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Adatto ad installazioni interne ed esterne, con distanza tra i supporti di 2 e 3 m.
Passerella a traversini isolante con una buona resistenza alla corrosione, agli ambienti chimicamente aggressivi e con un buon comportamento in presenza di raggi UV ed intemperie.
Sistema robusto, progettato per lavorare a pieno carico e che non richiede messa a terra.
Colore: grigio RAL 7035.
Lunghezza: 3 m.


