UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67336-04 67 CURVA PIANA 45 GRIGIO 135X300 R300 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelleiterhöhe - 135 mm
Kabelleiterbreite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8428884040738
Artikelnummer
UNY67336-04
Herstellernummer
67336-04
Hersteller
UNY
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelleiterhöhe:
135 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Farbe:
grau
Innenradius:
300 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Si raccomanda di collocare staffe sotto le curve.
Raggio di curvatura: 300 mm.
Include i giunti di unione necessari al montaggio.
Materiale isolante.
Colore: grigio RAL 7035.


