UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67300-04 67 PASSERELLA TRAV. ISOL. GRIG 85X300 U2 - 67300-04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - geklickt
Höhe - 85 mm
Packung
6 M
EAN
8428884039008
Artikelnummer
UNY67300-04
Herstellernummer
67300-04
Hersteller
UNY
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geklickt
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11860 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Gewicht:
3.323 kg/m
RAL-Nummer:
7035
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Adatto ad installazioni interne ed esterne, con distanza tra i supporti di 2 e 3 m.
Passerella a traversini isolante con una buona resistenza alla corrosione, agli ambienti chimicamente aggressivi e con un buon comportamento in presenza di raggi UV ed intemperie.
Sistema robusto, progettato per lavorare a pieno carico e che non richiede messa a terra.
Colore: grigio RAL 7035.
Lunghezza: 3 m.