UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66990 66 ATTACCO OMEGA SOFFITTO GRIGIO ACC. EP - 66990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Montagebügel
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
10 ST
EAN
8428884002132
Artikelnummer
UNY66990
Herstellernummer
66990
Hersteller
UNY
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Montagebügel
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Colore: Grigio.
Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.


